P.C.V.バルブクリーナー

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(440mL) 注文コード50829284 品番KA100-44080
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

他のエンジンオイル添加剤と混ぜて使用しないで下さい。
公害防止装置(P.C.Vバルブ)を洗浄することで、有害ガスの発生を減少させます。
気化ガス成分により効果で走行しながら洗浄します。
化学合成ベースオイルと減摩剤の働きでエンジンの摩耗を低減し、オイルの劣化防止にも効果があります。
最新のエンジンオイル規格(SN/GF-5)にも対応している新処方のクリーナーです。
低燃費/低粘度エンジンオイルにも適応します。

危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.44L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50829284
2017-07-03
用途:
エンジンメンテナンス
建設業・工事業

よく効くと好評なので注文しました。
次回オイル交換時に使用予定です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする