PITWORK(日産)
PITWORK(日産)の 補修剤
PITWORK(日産)の シール材
ガスケットフルード TB1215(グレー)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(250g)
注文コード
50830018
品番
KA760-25000
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
接合面に塗付する事により、弾性被膜を形成し、接合部の油密・水密・気密を完全にし、液洩れを防止します。
用途
汎用、耐ギヤオイル性良好。
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.25L
危険物の性状
非水溶性