某◯ークマンのがずっと品切れなので代替として購入。冬季のツナギの下として暖かく十分目的に叶っている。
180cm80kgで3Lにしたが、立った状態でピッタリな感じ。自分はクルマ整備メインなので大きな問題はないが、立ったり座ったりと動き回る作業をしたら突っ張り感を感じそう。そういう方は1サイズ上を…と助言したいが、試着できないのがネックか。
製品としてはこのまま部屋着でいられる軽さと暖かさ、何より安くとても優秀だと思う。
コストパフォーマンスの良い商品です。通常のサイズ表示から選択、横幅はこの下に数枚着用しても充分に余裕がありますが、参考身長の表示がサイズ基準からはかなり大きめなので選択に迷いました。(参考身長からサイズを選択すると実物は小さい可能性あり。)また、足首ニットの締め付けがかなり強く、作業時にずれ難い点と足下からの冷気遮断に良いですが、着る時に足をそのまま通すと破れそうなので、直接ニットを持ち上げ踵を逃がしながら着用していますが、着用してしまえばずれ易い緩めのニットより感触は良いので問題ありません。
着る前
薄さに不安を感じましたが、思いのほか暖かいです。
着てみて
172p65kgですが、大きめを買ったのに丈が短いのと足首の絞りがちょっときついです。丈が短い分ふくらはぎにかかることにも理由があります。
首のまわりの肌に触れる部分(全体に使ってる青い素材)がチクチクします。硬い繊維でも飛び出しているのかと手で触ってもわからない。赤くかゆくなってしまいます。
ナイロン生地が良くないのかと思います。【化繊負け】という場合もあるので肌の弱い人はやめた方が良いでしょう。
思っていた以上に
軽くて着やすいし暖かい
が、しゃがんだ作業がしにくい
暖かいです。ただ足首の締め付けがきつめでそのためしゃがむとやや突っ張ります。
足首は緩めの丈長めにして欲しいです。
当方183cmで3L購入
問題無し。
インナースーツは以前から愛用しています。
自分の体格に合った物はワークマン等では中々置いていないんですよね(182cm、75キロ)
これは大丈夫でした。
胴回りも十分に余裕があるので、屈んでの作業も問題無いです。