YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 刈払機
YAMAZEN(山善)の 一般草刈用カッター/チップソー
刈払機用 小径チップソー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
50831857
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
軽量コンパクトで作業性抜群。充電式刈払機に最適。作業長持ち。
内径(Φmm)
25.4
刃数
28
用途
一般草刈用。
質量(g)
220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×200×1