活線ボルトクリッパ600A

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード50832854 品番ZBC-600A
参考基準価格(税別)¥46,880 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

本体部分は良質ゴムで覆われ、ハンドルは軽量グラスファイバー、持ち手もゴムグリップと絶縁性に特化した設計(試験電圧20,000V)。
軽快且つ、安全な作業の必需品です外径が大きなACSR線も無理なく切断できます。
ミリオンセラーのボトルクリッパで実証された抜群の切れ味、耐久性。
活線用として絶縁性能に特化した構造・設計。

全長(mm)631 用途6600V屋外用電線などの切断、軟銅線・アルミ線・軟鋼の切断作業に最適 質量(g)2.2 使用電圧(V)7,000以下 切断能力(mm2)銅導体:100、アルミ導体:120 切断可能最大径(硬さ別)(mm)軟鋼線材:(硬度80HRB以下)10、(硬度20HRB以下)9
注意
※必ず電気工事士有資格者が労働安全衛生規則に基づく感電防止策を取った上でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトクリッパーとワイヤカッターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/365/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトクリッパーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/boltclipper_howtouse/
2023-02-09

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする