フレキシブルチューブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法b(mm)6 注文コード50832872 品番6-L-NI-P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は寸法bなど10種類から選べます 他の種類を見る
寸法d(mm)M6×P1.0 寸法a(mm)250 寸法e(mm)3 寸法b(mm)6 寸法c(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする