ウイルダイフレックス
ウイルダイフレックスの 扉部品
ウイルダイフレックスの 扉・外装部品その他
フレキシブルチューブ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法b(mm)
8
注文コード
50832888
品番
8-S-NI-P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法b
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d(mm)
M6×P1.0
寸法a(mm)
144
寸法e(mm)
3
寸法b(mm)
8
寸法c(mm)
10