フレキシブルチューブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法b(mm)10 注文コード50832906 品番10-S-NI-P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は寸法bなど10種類から選べます 他の種類を見る
寸法d(mm)M8×P1.25 寸法a(mm)200 寸法e(mm)4 寸法b(mm)10 寸法c(mm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする