ウイルダイフレックス
ウイルダイフレックスの 扉部品
ウイルダイフレックスの 扉・外装部品その他
フレキシブルチューブ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法b(mm)
10
注文コード
50832915
品番
10-L-NI-P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法b
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d(mm)
M8×P1.25
寸法a(mm)
250
寸法e(mm)
4
寸法b(mm)
10
寸法c(mm)
13