ウイルダイフレックス
ウイルダイフレックスの 扉部品
ウイルダイフレックスの 扉・外装部品その他
フレキシブルチューブ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法b(mm)
13
注文コード
50832924
品番
13-S-NI-P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法b
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d(mm)
M10×P1.5
寸法a(mm)
200
寸法e(mm)
5
寸法b(mm)
13
寸法c(mm)
16