フレキシブルチューブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法b(mm)16 注文コード50832958 品番16-L-NI-P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は寸法bなど10種類から選べます 他の種類を見る
寸法d(mm)M10×P1.5 寸法a(mm)295 寸法e(mm)5 寸法b(mm)16 寸法c(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする