コーコス信岡
コーコス信岡の セーフティスニーカー
コーコス信岡の ローカットセーフティスニーカー
ローカットセーフティ ZG-01
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
50833178
品番
ZG-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
ニット素材で軽くてムレにくい。剥離に強いインジェクションソール。カカト部衝撃吸収材。
色
ブラック
サイズ
25
サイズ(cm)
25
付属品
ステッカー付き
形状
ローカット