JUST
JUSTの 加熱・冷却・クーラーボックス
JUSTの 加熱/冷却機器
JUSTの 実験研究用投込みヒーター
投込み型シーズヒーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源
AC100V、50/60Hz
材質
ヒーター部:ステンレス(SUS316L)、フック部:ステンレス(SUS304)
注文コード
50834148
品番
LYPDS110
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
電源・材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
清水・その他腐食性の弱い液体加熱に適しています。
材質
ヒーター部:ステンレス(SUS316L)、フック部:ステンレス(SUS304)
容量(kW)
1
電源
AC100V、50/60Hz
電源コード(m)
2(プラグ付き)
アズワン品番
1-9858-11
注意
※油類や可燃性液体には使用できません。
※被可燃物の腐食性を確認の上ご使用ください。
※プラスチック等の樹脂容器でのご使用は避けて下さい。
※屋外でのご使用は避けてください。
※無人でのご使用は避けてください。