投込み型シーズヒーター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源AC200V、50/60Hz 材質ヒーター部:ステンレス(SUS316L)、フック部:ステンレス(SUS304) 注文コード50834166 品番LYPDS220
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は電源・材質など4種類から選べます 他の種類を見る

清水・その他腐食性の弱い液体加熱に適しています。

材質ヒーター部:ステンレス(SUS316L)、フック部:ステンレス(SUS304) 容量(kW)2 電源AC200V、50/60Hz 電源コード(m)2(プラグ無し) アズワン品番1-9858-13
注意
※油類や可燃性液体には使用できません。
※被可燃物の腐食性を確認の上ご使用ください。
※プラスチック等の樹脂容器でのご使用は避けて下さい。
※屋外でのご使用は避けてください。
※無人でのご使用は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする