コヅチ
コヅチの 腰袋/工具差し/携帯ケース
コヅチの 携帯・小物ケース
パーツケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50835059
品番
PC-02
参考基準価格(税別)
¥2,210
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
用途に合わせて使い方自由な多機能型小物ケース。
用途
多機能型小物ケース
仕様
型押
幅(mm)
95
全長(mm)
110
適合ベルト幅(mm)
60
マチ(mm)
30
アズワン品番
64-3676-70