松尾刃物製作所
松尾刃物製作所の 除草具
松尾刃物製作所の 草削り
大分鎌 鋼付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50837658
品番
#8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
プロにお勧めの本格派の草削り、もちろん一般家庭用にも。硬い草、太い草に最適です。削ると言うより、切る感覚で楽に作業ができる。
全長(mm)
290
長さ(mm)
中指:85
用途
畑、庭などの除草作業時に。
アズワン品番
64-8283-78
刃渡り(mm)
120