松尾刃物製作所
松尾刃物製作所の 除草具
松尾刃物製作所の 草削り
両刃鎌 ステンレス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50837667
品番
#9-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
種まき時の筋引きに便利です。両方に刃がついているので右手でも左手でも使い易い。軽いので女性でもラクラク作業、楽しい園芸道具の一つに。
長さ(mm)
中指:77
全長(mm)
400
用途
畑、庭などの除草作業時に、種まき時の筋引き時に。
アズワン品番
64-8283-72
刃渡り(mm)
140