MARMP7220S 4軸式スウィベルアーム2(ポール取り付け用部品) THANKO(サンコー)[電子機器] 50842269 MARMP7220S 4軸式スウィベルアーム2(ポール取り付け用部品) THANKO(サンコー)[電子機器] 50842269 MARMP7220S 4軸式スウィベルアーム2(ポール取り付け用部品) THANKO(サンコー)[電子機器] 50842269

4軸式スウィベルアーム2(ポール取り付け用部品)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50842269 品番MARMP7220S
参考基準価格(税別)¥6,455 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
耐荷重(kg)10 質量(kg)1.3 保証期間1年間 VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100) RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)対応ポール直径:35 パッケージサイズ:幅520×高さ130×奥行き135 (mm)、質量:2kg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする