12070202 STFブレーキレバー ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 50842838

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12070202 STFブレーキレバー ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 50842838
12070202 STFブレーキレバー ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 50842838

STFブレーキレバー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個主な適合車種ZRX1200 DAEG 09-16 etcレッド注文コード50842838品番12070202
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥11,990
販売価格(税別)
10,900

全日本ロードレース選手権(主にST600クラス)でのシェア約80%を誇るアクティブ「RS(レーシングスペック)
ビレットレバー」のノウハウを生かした設計で、ストリートでの必要十分な機能に特化した可倒式レバーです。

材質ブレーキホルダー(A6061)、クラッチホルダー(A7075)、レバー(A6061)レッドクラッチブレーキ/油圧式クラッチ:1クリックで1.75mm(250ccの場合22段階)、クラッチ:ワイヤー長調整とは別に無段階で調整主な適合車種ZRX1200 DAEG 09-16 etc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50842646
2022-10-25
用途: ノーマルからの交換

使用感は、しっとりしてガタもなくしっかり握れます。軽くて精度も高いパーツです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする