充電式LEDフラットスタンドライト(スポットタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50843653 品番LFS-10CHMG-SP
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
定格光束(Lm)750(MAX) 付属品ACアダプター、USBケーブル 寸法(mm)172×127×46 質量(g)495 タイプ屋外型 電源(V)100/200(50/60Hz) DC5V 1A 機能過充電保護機能付、過充電・過放電・温度保護機能付、マグネット付 光源LED10W バッテリーリチウムイオン3.7V(4.4Ah) 色温度(K)6500 寿命球:50000時間 保証期間お買い上げ日より1年間 使用環境温度(℃)-20〜50 電池寿命約500回 充電時間(時間)6 電源タイプ充電式 アズワン品番64-5062-20 連続点灯時間(時間)2.5(HIGH)、4.5(LOW)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする