304 レデュースポートねじ込みボールバルブ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)8 注文コード50843669 品番CSE-PS1-8
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は呼び径など8種類から選べます 他の種類を見る

本体材質はステンレス304。シート部はPTFE。レデュースポートタイプ

呼び径(A)8 用途本体材質、ステンレス304を採用。様々な流体に対応できます。 材質(本体)ステンレス304 寸法L(mm)39 寸法H(mm)30 接続方式ねじ込み形 寸法W(mm)62 材質(ボールシート)PTFE アズワン品番3-8339-01 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50843687
2020-06-01
用途:
水道
その他業種

製品のつくりはいいと思います。しかしレバーが固く、配管を強く抑えて操作しないと、全体が折れそうな感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする