304 レデュースポートねじ込みボールバルブ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 注文コード50843696 品番CSE-PS1-20
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は呼び径など8種類から選べます 他の種類を見る

本体材質はステンレス304。シート部はPTFE。レデュースポートタイプ

呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 用途本体材質、ステンレス304を採用。様々な流体に対応できます。 材質(本体)ステンレス304 寸法L(mm)60 寸法H(mm)45 接続方式ねじ込み形 寸法W(mm)82 材質(ボールシート)PTFE アズワン品番3-8339-04 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50843687
2020-06-01
用途:
水道
その他業種

製品のつくりはいいと思います。しかしレバーが固く、配管を強く抑えて操作しないと、全体が折れそうな感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする