コンサス
コンサスの バルブ
コンサスの ボールバルブ
304 レデュースポートねじ込みボールバルブ 蝶ハンドル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
8
注文コード
50843748
品番
CSE-PS1-8-T
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
本体材質はステンレス304。シート部はPTFE。レデュースポートタイプ。蝶ハンドルタイプ
呼び径(A)
8
用途
本体材質、ステンレス304を採用。様々な流体に対応できます。
材質(本体)
ステンレス304
寸法L(mm)
39
寸法H(mm)
30
接続方式
ねじ込み形
寸法W(mm)
62
材質(ボールシート)
PTFE
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材