コンサス
コンサスの バルブ
コンサスの ボールバルブ
304 レデュースポートねじ込みボールバルブ 蝶ハンドル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
注文コード
50843766
品番
CSE-PS1-15-T
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
本体材質はステンレス304。シート部はPTFE。レデュースポートタイプ。蝶ハンドルタイプ
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
用途
本体材質、ステンレス304を採用。様々な流体に対応できます。
材質(本体)
ステンレス304
寸法L(mm)
59
寸法H(mm)
42
接続方式
ねじ込み形
寸法W(mm)
82
材質(ボールシート)
PTFE
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材