316 レデュースポートねじ込みボールバルブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 注文コード50843827 品番CSR-PS2-20
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は呼び径など8種類から選べます 他の種類を見る

本体材質はステンレス316。シート部はNEWPTFE。レデュースポートタイプ

呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 用途本体材質にステンレス316を採用しておりますので、様々な流体に対応できます。 材質(本体)ステンレス316 寸法L(mm)60 寸法H(mm)45 接続方式ねじ込み形 寸法W(mm)82 材質(ボールシート)NEWPTFE アズワン品番3-8338-04 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする