コンサス
コンサスの バルブ
コンサスの ボールバルブ
316 レデュースポートねじ込みボールバルブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1-1/4
注文コード
50843845
品番
CSR-PS2-32
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
本体材質はステンレス316。シート部はNEWPTFE。レデュースポートタイプ
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1-1/4
用途
本体材質にステンレス316を採用しておりますので、様々な流体に対応できます。
材質(本体)
ステンレス316
寸法L(mm)
77
寸法H(mm)
55
接続方式
ねじ込み形
寸法W(mm)
100
材質(ボールシート)
NEWPTFE
アズワン品番
3-8338-06
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材