コンサス
コンサスの バルブ
コンサスの ボールバルブ
316 圧力計用ボールバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
注文コード
50843888
品番
CSG-P*GS2-10
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
本体材質はステンレス316。シート部はNEWPTFE。レデュースポートタイプ
呼び径(A)
10
寸法L(mm)
44
呼び径(B)
3/8
寸法H(mm)
39
寸法W(mm)
68
用途
本体材質にステンレス316を採用しております。片側の接続をGネジとしておりますので圧力計用として最適です。
材質(本体)
ステンレス316
材質(ボールシート)
NEWPTFE
アズワン品番
3-8386-02
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材