316 レデュースポートねじ込みボールバルブ 蝶ハンドル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 注文コード50843949 品番CSR-PS2-20-T
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は呼び径など4種類から選べます 他の種類を見る

本体材質はステンレス316。シート部はNEWPTFE。レデュースポートタイプ蝶ハンドルタイプ

呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 用途本体材質にステンレス316を採用しておりますので、様々な流体に対応できます。 材質(本体)ステンレス316 寸法L(mm)60 寸法H(mm)45 接続方式ねじ込み形 寸法W(mm)82 ハンドル形状蝶ハンドル 材質(ボールシート)NEWPTFE バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする