サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- マジックタックペーパーマジック式 耐taiQ 75×110mm 穴なし 日本研紙 50844369 - マジックタックペーパーマジック式 耐taiQ 75×110mm 穴なし 日本研紙 50844369

マジックタックペーパーマジック式 耐taiQ 75×110mm 穴なし

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 粒度600 注文コード50844369 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は粒度11種類から選べます 他の種類を見る

従来品と比較して、耐久力・研磨性能が向上しました。
独自の目詰まり防止処理によりカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。
独自コーティング秘術によりスクラッチキズの発生を抑えます。

粒度600 用途自動車補修用塗装研磨。各種素地および塗膜研磨。アルミホイール・金属研磨など。 形状四角 砥材AA サイズ(mm)75×110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50844326
2023-05-01
用途:
機械のメンテナンス時
建設業・工事業

耐久性がありコストパフォーマンスに優れた商品で大変満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする