サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- マジックタックペーパーマジック式 耐taiQ-4 75×110mm 穴あき 日本研紙 50844423 - マジックタックペーパーマジック式 耐taiQ-4 75×110mm 穴あき 日本研紙 50844423

マジックタックペーパーマジック式 耐taiQ-4 75×110mm 穴あき

商品レビューを投稿する
15日以内出荷 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 50844423 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

従来品と比較して、耐久力・研磨性能が向上しました。
独自の目詰まり防止処理によりカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。
独自コーティング秘術によりスクラッチキズの発生を抑えます。

粒度150 用途自動車補修用塗装研磨。各種素地および塗膜研磨。アルミホイール・金属研磨など。 形状四角 砥材AA サイズ(mm)75×110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする