サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- マジックタックロールマジック式 耐taiQ 75×15m 日本研紙 50844509 - マジックタックロールマジック式 耐taiQ 75×15m 日本研紙 50844509

マジックタックロールマジック式 耐taiQ 75×15m

(2件のレビュー)
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 50844509 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

従来品と比較して、耐久力・研磨性能が向上しました。
独自の目詰まり防止処理によりカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。
独自コーティング秘術によりスクラッチキズの発生を抑えます。

粒度80 用途自動車補修用塗装研磨。各種素地および塗膜研磨。アルミホイール・金属研磨など。 形状ロール 砥材AA 幅×全長(mm×m)75×15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50844509
2022-07-14
用途:
FRPでの作成作業
大洋部品 様

しっかりしたペーパーでFRPの削りに使用したのですが結構何個も削れました。カットもしやすく使いやすかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
50844545
2022-02-17
用途:
金属の研磨
製造業

商品の比較データのグラフが載っていて良いものだろうと思って買いましたが耐久力・研磨性能ともに所有している別の商品に劣ると感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする