SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 定盤・ゲージ・ケガキ
SK(新潟精機)の 定盤
SK(新潟精機)の Vブロック(ヤゲン台)・X型ブロック
鋳鉄製Vブロック B型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(2台)
注文コード
50846058
品番
DCV-75B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,600
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
定盤上で使用し、円形工作物のケガキ測定や円筒型製品の精密検査、保持具として便利です。2個1組です。
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
75×30×53
直角度(mm)
0.03(機械仕上げ)
材質/仕上
本体:鋳鉄
質量(g)
1900
底面とV溝の平行度(mm)
0.04
用途
ケガキ用ブロックとして
トラスコ品番
161-4989