※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鋳鉄製Vブロック B型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組(2台) 注文コード50846085 品番DCV-150B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

定盤上で使用し、円形工作物のケガキ測定や円筒型製品の精密検査、保持具として便利です。2個1組です。

寸法(幅×奥行×高さ)(mm)150×57×88 直角度(mm)0.04(機械仕上げ) 材質/仕上本体:鋳鉄 質量(g)15900 底面とV溝の平行度(mm)0.06 用途ケガキ用ブロックとして トラスコ品番161-4993

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vブロック(ヤゲン台)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/113/
2022-06-17

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする