最小表示(mm)0.02
目量(mm)0.002
測定範囲(mm)4〜6
用途内径測定用に
トラスコ品番161-4969
材質/仕上本体:スチール
質量(g)265
タイプデジタルインジケータ付
電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(テスト電池付属)
換ワッシャ(枚)0
測定子(mm)4.0-4.6、4.5-5.1、5.0-5.6、5.5-6.1
ロッド数4
広範囲精度(μm)10
測定子の有効ストローク(mm)0.6
隣接誤差(μm)5
繰返し精度(μm)3
繰返し精密度(μm)3
ワッシャー数0