SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
SK(新潟精機)の ダイヤルゲージ
SK(新潟精機)の 標準型ダイヤルゲージ
デジタルシリンダゲージ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50846119
品番
WCDI-10D
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタルインジケータ付です。
デジタルインジケータ・保護カバーセット品です。
目量(mm)
0.002
最小表示(mm)
0.002
測定範囲(mm)
6〜10
用途
内径測定用に
トラスコ品番
161-4971
材質/仕上
本体:スチール
質量(g)
300
電源
CR2032(テスト用付属)
換ワッシャ(枚)
0
ロッド数
9
広範囲精度(μm)
12
測定子の有効ストローク(mm)
0.7
隣接誤差(μm)
5
繰返し精度(μm)
3
繰返し精密度(μm)
3
ワッシャー数
0
換ロッド(mm)
6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10
注意
※各精度は、量子化誤差(±1カウント)含みません。※各精度は、付属のダイヤルゲージを含めた値です。