小形ダイヤルゲージ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50846347 品番 WDI-0342
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。リミット針を装着です。
軸受部に宝石軸受を使用しています。目盛板は緑色です。裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。

最小表示(mm)0.01 目量(mm)0.01 測定範囲(mm)0〜3 用途多点測定や治具等の組み込みに トラスコ品番161-4959 材質/仕上本体:スチール。測定子先端:鋼 質量(g)100 タイプ標準 目盛±0〜50 測定力(N)1.5以下 戻り誤差(μm)6 長針1回転(mm)0.5 1/10回転隣接誤差(μm)8 繰返し精密度(μm)5 指示誤差(mm)±14(全測定範囲) 文字盤寸法(mm)42 取付軸径(Φmm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする