ロングストロークダイヤルゲージ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50846365 品番 WDI-10078SP
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

自動車エンジン等(点火時期・ピストン上死点)調整の必需品です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
リミット針を装着です。軸受部に宝石軸受を使用しています。
目盛板は緑色です。裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。

最小表示(mm)0.01 目量(mm)0.01 測定範囲(mm)0-100 用途測定範囲の長い測定に トラスコ品番161-4962 材質/仕上本体:スチール。測定子先端:鋼 質量(g)210 タイプ標準 目盛0〜100 測定力(N)4.5以下 戻り誤差(μm)15 長針1回転(mm)1 1/10回転隣接誤差(μm)- 繰返し精密度(μm)6 指示誤差(mm)±50(全測定範囲) 文字盤寸法(mm)78
注意
※垂直(測定子下向き)でご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする