目量(mm)0.01
測定範囲(mm)0〜50
用途測定範囲の長い測定に
付属品木箱、耳金付蓋
トラスコ品番161-4964
材質測定子先端:鋼
材質/仕上本体:スチール。測定子先端:鋼
材質(本体)スチール
質量(g)270
タイプ標準
目盛0〜100
測定力(N)3.5以下
目盛仕様0〜100
戻り誤差(μm)9
指示誤差[全測定範囲](μm)40
主な用途測定範囲の長い測定に
長針1回転(mm)1
1/10回転隣接誤差(μm)15
繰返し精密度(μm)5
特性●自動車エンジン等(点火時期、ピストン上死点)調整の必需品です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●リミット針を装着しています。●軸受部に宝石軸受を使用しています。●目盛板は緑色です。●裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。●ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
文字盤寸法(mm)58
取付軸径(Φmm)-