- パイプ柄ミニショベル モノタロウ 50846505 - パイプ柄ミニショベル モノタロウ 50846505 - パイプ柄ミニショベル モノタロウ 50846505

パイプ柄ミニショベル

(29件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50846505 品番 -
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。
コンパクトタイプで幅広く使用できる。
小振りで狭い場所の清掃にも適する。

質量(kg)1.26 全長(mm)830 頭部長(mm)285 頭部幅(mm)175 種別丸型 材質(頭)鉄(50Mn) 板厚(mm)1.6 材質(柄部)スチールパイプ 用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など
注意
※用途以外でご使用しないで下さい。
※先端部・柄部・取手部に異常がある場合は使用しないでください。
※作業時、携帯中は周囲に十分注意してください。
※先端部は危険ですので、保管時にご注意ください。
※テコの代わりに使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:467

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-10
用途:
庭の手入れ

ちょっとした掘削にぴったりの大きさです。バラの施肥、宿根草の移植や球根をたくさん植えるのもこれで楽勝。刃の塗装はおそらく剥げてくると思いますので、十分なメンテナンスをしようと思っています。

対象商品:
50846505
2025-11-26
用途:
掘削
電気・ガス・熱供給・水道業

他メーカーのミニショベルだと柄の部分が細いが、こちらの商品は普通のショベルの柄をそのまま使ってるのか太いので使いづらい

対象商品:
50846505
2025-08-18
用途:
ガーデニング詐欺
医療・福祉・介護関連業

女性が扱うのに程よいサイズ感と重量です。
間違いなく良コスパ品だと思います。

2025-08-09
用途:
土砂上げ用
不動産業

小型で耐久性のある頑丈なミニスコップであり満足して使用中

2025-04-05
用途:
掘る作業など
その他業種

リピートです。このサイズのショベルがあれば何かと便利。これより大きいと作業効率は上がりますが重たくて腰がやられます。手持ちのスコップでは細かく作業できますが状況によっては効率的ではありません。ということでこのサイズがいいですね。
しっかりと溶接はされており頑丈な作りですが、塗装の質はそれほど良くないのか前に買ったものは一部がボロっと剥がれました。今回買ったのがそうならない事を思いつつ使っています。

1人が参考にしています
2025-02-27
用途:
車載道具
自動車・二輪車・自転車関連業

車載で小型のスコップを探していたらちょうど良い大きさの物が有り購入。
まだ使用していないが(使いたくないが)スタックした時の脱出などに使用する予定。

対象商品:
50846505
2024-12-31
用途:
切り株の根掘りに
その他業種

大きいシャベルだと掘れないような時用に購入。
入り組んだ所には重宝します。

1人が参考にしています
2024-09-13
用途:
宅地内の穴掘り用で
電気・ガス・熱供給・水道業

リピーターです。前回仕事用で購入し使い勝手の良さとコスパ良い為、自宅用で再度購入しました。宅地の狭い所の穴掘りにはこのミニショベルが程よく丁度良いと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする