種類FA用ケーブル
芯数(C)6+1
導体外径(Φmm)1.64
全長(m)60
色ダークブルー
シース外径(Φmm)15.6
シース厚(mm)1.7
概算質量(kg/km)340
許容電流(A)12
絶縁体外径(mm)3.3
絶縁体厚さ(mm)0.85
耐電圧(V/min)2000
定格温度(℃)105
定格電圧(V)600
AWG16
導体公称断面積(mm2)1.3
導体構成(本/mm)266/0.08
導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.5以下
絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)50以上
用途高速可動のケーブルベア配線に最適。