Jawin ハイネックロングスリーブ 58234

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 50848788 品番 58234
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,079
販売価格(税別)
1,890

背中面に3Mシンサレート高機能中綿素材をキルティングした新感覚コンプレッションインナー。

ブラック×ブラック サイズLL 種別長袖Tシャツ 機能吸湿発熱、吸汗・速乾、ストレッチ、消臭、抗菌 混率(%)ポリエステル88、ポリウレタン12、中綿シンサレート60gキルト 仕様フラットシーマステッチ、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、ロゴプリント、中綿キルティング・レッド裏起毛(背中面のみ) 胸囲(cm)98 着丈(cm)70 裄丈(cm)80 生地裏起毛ストレッチ天竺 色番520 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50848779
2023-01-27
用途:
外作業

ハイネックの首回りがちょうど良い感じです。他のハイネックシャツは、着てみると首回りが広すぎたりして、カッコ悪いですが、こちらのシャツはいいと思います。
あとは、だんだんと首回りが伸びていかないといいですが!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする