種類FA用ケーブル
芯数(C)4
導体外径(Φmm)2.07
全長(m)90
色ダークブルー
シース外径(Φmm)13.4
シース厚(mm)1.7
概算質量(kg/km)260
許容電流(A)20
絶縁体外径(mm)3.8
絶縁体厚さ(mm)0.85
耐電圧(V/min)2000
定格温度(℃)105
定格電圧(V)600
AWG14
導体公称断面積(mm2)2.08
導体構成(本/mm)420/0.08
導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.75以下
絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)50以上
用途高速可動のケーブルベア配線に最適。