※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 空調/換気関連部品
昭和コーポレーションの エアコン部材
昭和コーポレーションの 空調用支持金具
空調冷媒配管用金具SCキープハンガー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
50852375
品番
KEPS710N
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
保温材厚(mm)
10×10
適合配管
22.22×28.58〜22.22×31.75
寸法A(mm)
54
寸法B(mm)
96
寸法C(mm)
81
寸法W(mm)
25
寸法t1(mm)
2.0
寸法t2(mm)
1.0
適合ねじ
W3/8
材質/処理
鋼製/三価クロメート
許容静荷重
20kgf
仕様
被覆銅管用(面ガード無)