※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
昭和コーポレーション
昭和コーポレーションの 空調/換気関連部品
昭和コーポレーションの エアコン部材
昭和コーポレーションの 空調用支持金具
空調機器用振れ止め金具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
50852567
品番
KYS3-W
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
仕様
両側タイプ(先付け用)
材質
ユニクロ
寸法A(mm)
46
寸法B(mm)
57
適合ねじ
W3/8
寸法W(mm)
25
寸法t1(mm)
2.5
寸法t2(mm)
2.5