Mr Quick
Mr Quickの テント倉庫
Mr Quickの 集会用テント
クイックテント スチール・アルミ複合タイプフレーム+天幕セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
50853565
品番
T-12-GW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
パーツ一体式クイックテント・ミスタークイック。あらゆる行事をスピーディーに演出するイベント用テント。設営撤去は二人で簡単にできます。住宅展示場・現地案内、販売促進、工事現場等の用途に最適!
色
緑/白
寸法(m)
1.8×2.7
質量(kg)
(天幕)4.5kg、(フレーム)31.7kg、(付属物)2.0kg、[総合]38.2kg
軒高(m)
186〜222
全高(m)
274〜310
材質(フレーム)
複合
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(天幕)
ポリエステル
収容人数
6
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
数量1につき
¥
8,500
/
税込
¥
9,350
離島
数量1につき
¥
8,500
/
税込
¥
9,350