クイックテント スチール・アルミ複合タイプフレームのみ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード50853653 品番T-12-FR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

パーツ一体式クイックテント・ミスタークイック。あらゆる行事をスピーディーに演出するイベント用テント。設営撤去は二人で簡単にできます。住宅展示場・現地案内、販売促進、工事現場等の用途に最適!

寸法(m)1.8×2.7 仕様複合タイプフレームのみ 質量(kg)(フレーム)21.7kg 軒高(m)186〜222 全高(m)274〜310 材質(フレーム)複合 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
沖縄地方数量1につき ¥8,500 / 税込 ¥9,350
離島数量1につき ¥8,500 / 税込 ¥9,350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする