ユーボン
ユーボンの 接続・省配線(制御機器)
ユーボンの 端子台
ユーボンの ネジ式端子台
コモン端子台 TNC40U(M4タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50857424
品番
TNC40U
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
インターフェース端子台のコモン配線省略化に貢献!
取付方式
DINレール
結線方式
ネジ
端子ねじ
M4×10
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
耐電圧(V/min)
2000
定格電流(A)
40(通電)
定格絶縁電圧(V)
600
適合電線(mm
2
)
最大5.5
材質
本体、カバー:ポリカーボネート