ユニット
ユニットの 墜落制止用器具
ユニットの 介錯ロープ
玉掛警報器用介錯ロープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50858685
品番
TMK-051
参考基準価格(税別)
¥16,170
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
TMK-01玉掛警報器用の介錯ロープです。玉掛警報器を取り付ける為の2重リングが組み込まれています。
全長(m)
5
外径(mm)
12
用途
工事現場、ユニック車等を利用した玉掛作業時の安全確保に最適です。
仕様
片側フック付、玉掛警報器取付用2重リング組込済
トラスコ品番
171-8328
材質/仕上
ロープ部:ビニロン・ポリエステル混合、フック部:スチール、2重リング部:ステンレス
注意
※フック部は寸法に含んでおりません。