和紙粘着テープ#653N

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(200巻) テープ幅(mm)60 注文コード50858868 品番K653N10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はテープ幅・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

塗装養生用の粘着テープです。1)薄い和紙基材を使用しているため、すきまからの塗料の侵入が無く、塗装面の仕上がりがきれいです。2)テープの伸び縮みが少なく、まっすぐにテープを貼付できるので、きれいな直線を出すことが可能です。3)粘着剤は耐溶剤性を持ち合わせているため、油性・水性を問わず、様々な塗料にご使用頂けます。

テープ幅(mm)60 テープ長さ(m)18 用途塗装養生用の粘着テープです。水性・油性問わず様々な塗料にご使用頂けます。 質量(g)97 テープ厚さ(mm)0.1
注意
※この製品は、シーリング用養生テープです。ダンボール封緘、荷造り用等シーリング本用途以外にはご使用しないでください。
※人体(皮膚)には貼らないでください。
※電気絶縁用にはご使用しないでください。
※貼る面のほこり、油分・水分等をよく拭き取って下さい。
※テープを保管する場合直射日光を避け涼しい所へ置いてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする