※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PC-80GBSDBW-DS ポールコーンG GBSタイプ 積水樹脂 50859157 PC-80GBSDBW-DS ポールコーンG GBSタイプ 積水樹脂 50859157 PC-80GBSDBW-DS ポールコーンG GBSタイプ 積水樹脂 50859157 PC-80GBSDBW-DS ポールコーンG GBSタイプ 積水樹脂 50859157 PC-80GBSDBW-DS ポールコーンG GBSタイプ 積水樹脂 50859157 PC-80GBSDBW-DS ポールコーンG GBSタイプ 積水樹脂 50859157

ポールコーンG GBSタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50859157 品番 PC-80GBSDBW-DS
参考基準価格(税別)¥20,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

支柱全体に特殊ガラスビーズを固着させた全面再帰反射で夜間の視認性を大幅向上 ・本体の色が赤色のため昼間運転者から認識しやすく、また夜間は本体全体が再帰反射するので視認性と視線誘導性に優れます。

高さ(mm)800 色(シート) 色(本体)ダークブラウン 質量(kg)1.6 用途一般道路用・工場場内・駐車場などの誘導・郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導 材質本体:特殊ウレタン樹脂(ガラスビーズ固着) キャップ:特殊ウレタン樹脂 反射材:フレキシブルプリズム反射シート ベース部:特殊ウレタン樹脂 取付ボルト:ステンレスM24×69 スペーサー:合成ゴム 埋め込みアンカー:アルミニウム合金 反射体:ガラスビーズ ポール径(Φmm)80
注意
※施工には別売り専用接着剤『ロードボンド』をご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
全国数量3以上のご注文無料
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする